ヤマハ サスペンションオイル s1のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
83件の「ヤマハ サスペンションオイル s1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントフォーク オイル」、「ショックアブソーバー オイル」、「ウレタン バンプラバー」などの商品も取り扱っております。
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)ランキング1位
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フォークオイル 00M01 Kawasakiランキング2位
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198税込7,918
13日以内出荷

フォークオイル 00M01 Kawasakiランキング3位
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998税込2,198
当日出荷


KYBフォークオイル(倒立用) KITACOランキング5位
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

1本(1L)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598税込1,758
7日以内出荷

倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用付属品35ccポンプ適合フォークオイルレベル320mm危険物の類別非危険物
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300取扱説明書(0.5MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。 一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。 セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。 SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別非危険物
1本
4,398税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
1,998税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
1,398税込1,538
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1本(350mL)
709税込780
10日以内出荷

フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
1セット
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,890税込2,079
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)